Isolierter Schraubendreher Wiha 00821, Klingenlänge: 100 mm | Abdruck: Flach | Abdruckgröße: 0,5x3 mm
WIHA-00821 Schraubendreher 320N VDE 3 x100mm Wiha
Siehe technische InformationenReferenzen
Wiha:00821
Rubix:1039026
EAN:4010995008215



Produktdetails : 00821 Schraubendreher 320N VDE 3 x100mm Wiha
SoftFinish elektric Schlitzschraubendreher. 100 % qualitätsgeprüfte Isolierung 1.000 V Wechselstrom, VDE- und GS-getestet. Praktisch für elektrische Anwendungen.
Schraubendreher 320N VDE 3 x100mm Wiha
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Klingenlänge | 100 mm |
| Abdruckgröße | 0,5x3 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
