3610007310 Whiteboard Standard 900 x 600 mm

Whiteboard Standard 900 x 600 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9900016613
Rubix:1012129
3610007310 Whiteboard Standard 900 x 600 mm

Technische Zusammenfassung

Typ3610007310 whiteboard standard 900 x 600 mm

Produktdetails : 3610007310 Whiteboard Standard 900 x 600 mm


Whiteboard SP, Evolution plus • Oberfläche: speziallackiert, magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar • Aluminium-Rahmen: eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen) • Tafelaufhängung: fast unsichtbar • Eckwinkel: stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau • Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft • Farbe: alusilber, eloxiert/weiß • Ablageschale: durchgehend Lieferung Mit Befestigungsmaterial. Hinweis: Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

Technische Informationen


Attribute
Typ3610007310 whiteboard standard 900 x 600 mm
66,33 exkl. MwSt.
/ Stück
78,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std