9661650070 Werkzeugsortiment Montage 238-teilig im Schutzkoffer
Werkzeugsortiment Montage 238-teilig im Schutzkoffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784638470
Rubix:3193353
Hersteller:4317784638470
Produktdetails : 9661650070 Werkzeugsortiment Montage 238-teilig im Schutzkoffer
Montagewerkzeug-Satz, 238-teilig
Satzinhalt:
1 Werkzeugkoffer
1 Ringmaulschlüssel-Satz, 8-teilig
1 Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 19-teilig
1 Schraubendreher-Satz, 10-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5–10mm
1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, T9–T40 mit Bohrung
1 Bit-Sortiment, 31-teilig
1 Gripzange, 250 mm
1 Zangenschlüssel, 250 mm
1 Wasserpumpenzange, 250 mm
1 Sicherungsringzangen-Satz, 4-teilig
1 Zangen-Satz, 3-teilig
1 Kantenzange, 200 mm
1 Hebeleisen mit Rollkopf, 400 mm
1 Werkzeug-Satz, 6-teilig
1 Schlosserhammer, 300 g
1 Schlosserhammer, 500 g
1 Schonhammer, 40 mm
1 Ideal-Blechschere, 260 mm
1 Drahthandbürste
1 Werkstattfeilen-Satz, 5-teilig
1 Metallsägebogen, ohne Blatt
1 Handsägeblatt HSS
1 Flachschaber, 200 mm
1 Aufreiber, 100 mm
1 Abisolierzange, 0,08–6 qmm
1 Crimpwerkzeug-Satz, 5-teilig
1 Phasenprüfer, 140 mm
1 Isolierband schwarz, 10 m
1 Taschenbandmaß, 3 m
1 Stiftleuchte
1 Kunststofföler, 0,125 l
1 Permanentmarker, schwarz
1 Cuttermesser, 18 mm
1 Kabelbinder-Set, 100-teilig
1 Taschenmessschieber, 150 mm
Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Satzinhalt:
1 Werkzeugkoffer
1 Ringmaulschlüssel-Satz, 8-teilig
1 Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 19-teilig
1 Schraubendreher-Satz, 10-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5–10mm
1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, T9–T40 mit Bohrung
1 Bit-Sortiment, 31-teilig
1 Gripzange, 250 mm
1 Zangenschlüssel, 250 mm
1 Wasserpumpenzange, 250 mm
1 Sicherungsringzangen-Satz, 4-teilig
1 Zangen-Satz, 3-teilig
1 Kantenzange, 200 mm
1 Hebeleisen mit Rollkopf, 400 mm
1 Werkzeug-Satz, 6-teilig
1 Schlosserhammer, 300 g
1 Schlosserhammer, 500 g
1 Schonhammer, 40 mm
1 Ideal-Blechschere, 260 mm
1 Drahthandbürste
1 Werkstattfeilen-Satz, 5-teilig
1 Metallsägebogen, ohne Blatt
1 Handsägeblatt HSS
1 Flachschaber, 200 mm
1 Aufreiber, 100 mm
1 Abisolierzange, 0,08–6 qmm
1 Crimpwerkzeug-Satz, 5-teilig
1 Phasenprüfer, 140 mm
1 Isolierband schwarz, 10 m
1 Taschenbandmaß, 3 m
1 Stiftleuchte
1 Kunststofföler, 0,125 l
1 Permanentmarker, schwarz
1 Cuttermesser, 18 mm
1 Kabelbinder-Set, 100-teilig
1 Taschenmessschieber, 150 mm
Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9661650070 werkzeugsortiment montage 238-teilig im schutzkoffer format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.025,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.219,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


