9661650060 Werkzeugsortiment Elektriker 208-teilig im Schutzkoffer
Werkzeugsortiment Elektriker 208-teilig im Schutzkoffer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784638463
Rubix:3193352
Hersteller:4317784638463
Produktdetails : 9661650060 Werkzeugsortiment Elektriker 208-teilig im Schutzkoffer
Elektrikerwerkzeug-Satz, 208-teilig
Satzinhalt:
1 Werkzeugkoffer
1 Schaltschrankschlüssel Elektro
1 Entmanteler Allrounder, 4 - 15 mm
1 Abisolierzange 0,08-6 qmm
1 Zangenschlüssel, 250 mm
1 Wasserpumpenzange, 250 mm
1 Crimpzange, 0,5-6 qmm
4 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 mm
2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 | 2
2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 | 2
1 Phasenprüfer, 140 mm
1 Schlosserhammer, 300g
1 Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig
1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 6-teilig
1 Magnet-Wasserwaage Mini, 100 mm
1 Elektriker Wasserwaage, 250 mm
1 Elektrikermeissel, 250 mm
1 VDE-Kraft-Spitz-Kombizange
1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
1 Kabelmesser, 202 mm
1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m
1 Marker Graphit
1 Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5-10mm
1 Bit-Sortiment, 31-teilig
1 Spannungsprüfer 1000V, 2-polig
1 Stiftleuchte
1 Elektriker-Schere, 145 mm
1 Kabelbinder-Set, 100-teilig
1 VDE-Abisolierzange, 160 mm
1 Isolierband schwarz, 10 m
Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Satzinhalt:
1 Werkzeugkoffer
1 Schaltschrankschlüssel Elektro
1 Entmanteler Allrounder, 4 - 15 mm
1 Abisolierzange 0,08-6 qmm
1 Zangenschlüssel, 250 mm
1 Wasserpumpenzange, 250 mm
1 Crimpzange, 0,5-6 qmm
4 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 mm
2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 | 2
2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 | 2
1 Phasenprüfer, 140 mm
1 Schlosserhammer, 300g
1 Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig
1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 6-teilig
1 Magnet-Wasserwaage Mini, 100 mm
1 Elektriker Wasserwaage, 250 mm
1 Elektrikermeissel, 250 mm
1 VDE-Kraft-Spitz-Kombizange
1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
1 Kabelmesser, 202 mm
1 Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m
1 Marker Graphit
1 Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf, 9-teilig, 1,5-10mm
1 Bit-Sortiment, 31-teilig
1 Spannungsprüfer 1000V, 2-polig
1 Stiftleuchte
1 Elektriker-Schere, 145 mm
1 Kabelbinder-Set, 100-teilig
1 VDE-Abisolierzange, 160 mm
1 Isolierband schwarz, 10 m
Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9661650060 werkzeugsortiment elektriker 208-teilig im schutzko. format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
815,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
969,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


