08922-00S10226 Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x600mm, 7035/5010

Werkzeugschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:08922-00S10226
Rubix:3710644
Hersteller:08922-00S10226
EAN:4069361432987
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe930 mm
Breite930 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08922-00S10226 Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x600mm, 7035/5010


Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster,
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau

Produktvorteile:

























+Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
+Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
+Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
+3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Technische Informationen


Attribute
Höhe930 mm
Breite930 mm
Tiefe930 mm
649,00 exkl. MwSt.
/ Stück
772,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Höhe

Breite