08922-00S10231 Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x600mm, 7035/7035
Werkzeugschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:08922-00S10231
Rubix:3710642
Hersteller:08922-00S10231
EAN:4069361433038

Produktdetails : 08922-00S10231 Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x600mm, 7035/7035
Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster,
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Produktvorteile:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Produktvorteile:
| + | Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss |
| + | Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung |
| + | Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster |
| + | 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 600 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 600 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
649,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
772,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
