08921-00S10294 Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x500mm, 7035/5012
Werkzeugschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:08921-00S10294
Rubix:3710563
Hersteller:08921-00S10294
EAN:4069361416420

Produktdetails : 08921-00S10294 Werkzeugschrank Acurado, 1950x930x500mm, 7035/5012
Werkzeugschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster,
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad, 4 Einlegeböden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
| + | Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss |
| + | Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung |
| + | Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster |
| + | 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 930 mm |
|---|---|
| Breite | 930 mm |
| Tiefe | 930 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
553,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
658,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
