9633050180 Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/4Zoll Zyklop
Werkzeugmodul
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61750180, 9633050180
Rubix:2925487
Hersteller:9633050180
Produktdetails : 9633050180 Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/4Zoll Zyklop
Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/4" Zyklop und Haltefunktion Wera
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4", 33-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm Satzinhalt: 1 Umschaltknarre Zyklop 1/4 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" mit Haltefunktion 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 2; 2,5 mm 6 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm 9 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® mit Haltefunktion T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 2 Verlängerungen Zyklop 1/4" 75; 150 mm
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4", 33-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm Satzinhalt: 1 Umschaltknarre Zyklop 1/4 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" mit Haltefunktion 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 2; 2,5 mm 6 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm 9 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® mit Haltefunktion T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 2 Verlängerungen Zyklop 1/4" 75; 150 mm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

