Referenzen
Gedore:EI-1500 CT1-VDE2170PZ L
Rubix:1244464
Hersteller:2322552
EAN:4010886895689

Produktdetails : EI-1500CT1-VDE 2170 CT-Modul leer
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest, Resistent gegen Öle und Fette, Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste, Maße: B 157,5 x T 310 mm
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Anzahl Fächer | 6 |
| Länge | 310 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Breite | 158 mm |
| Zolltarifcode | 39211900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
