890378 Schaumstoffeinlage 540x410x30mm leer für Zangen
SCHAUMSTOFFEINLAGEN ZANGE UND SCHLAGHAMMER LEER TYP A
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:890378
Rubix:3240907
EAN:3660338429118

Produktdetails : 890378 Schaumstoffeinlage 540x410x30mm leer für Zangen
Geeignet für die Verwendung mit Rollcontainern Produkt: ref. 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 und 828243
Schaumstoffeinlage Zange und Schlaghammer Leer Typ A
Stärken
Hochdichter Polyethylen-Schaumstoff: 45Kg/m3 für Widerstandsfähigkeit und sehr guten Halt.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Fächer | 20 |
|---|---|
| Länge | 540 mm |
| Höhe | 410 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | polyethylen-schaumstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
