Aufbewahrungsmodul leer Gedore EI-1500 CT1-711 L, Anzahl Fächer: 6
Werkzeugmodul leer
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:EI-1500 CT1-711 L
Rubix:1244489
Hersteller:2322463
EAN:4010886895504

Produktdetails : EI-1500 CT1-711 L CT-Modul leer
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest, Resistent gegen Öle und Fette, Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste, Maße: B 157,5 x T 310 mm
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Anzahl Fächer | 6 |
| Zolltarifcode | 39211900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage