AN 38 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:AN 38
Rubix:311269
EAN:7316576660542




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240,64 mm |
| Breite | 28,829 mm |
Produktdetails : AN 38 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF
Als Ergänzung zu unseren Lagern liefert SKF ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Spannhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
Wellenmutter mit Zollgewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3424,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 240,64 mm |
| Breite | 28,829 mm |
| Innengewinde | m190 (8 threads per inch) |
| Serie | an |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen