Referenzen
SKF:W 21
Rubix:314703
Hersteller:77945
EAN:7316576676161

Produktdetails : W 21 (SKF) Sicherungsblech SKF
Sicherungsblech mit Zollabmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2,13x144,86x144,86 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 117 g |
| Innendurchmesser | 106 mm |
| Außendurchmesser | 144,856 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 2,133 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
