60X75X8 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD3SL2
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412251
Rubix:953617
Hersteller:40412251

Produktdetails : 60X75X8 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD3SL2
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,56 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
70,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
