15X35X6 WASY FKM 80 Wellendichtring
Wellendichtung (W A SY FKM 80 BROWN FSGS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67133557
Rubix:3208063
Hersteller:WASY 15,00 35,00 6,00 FP8034

Produktdetails : 15X35X6 WASY FKM 80 Wellendichtring
Stärken
-Gute statische Dichtwirkung bei niedrigviskosen oder
gasförmigen Medien
Schutz vor mäßigem bis mittlerem Staub und
Schmutzanfall von außen
Kompensiert thermische Ausdehnung, z. B. bei Licht
Metallgehäuse, gute Dichtwirkung bei größerer
Rauheit und bei geteilten Gehäusen
Lange Lebensdauer
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Einsatzspektrum
Für mäßig anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten externen Lieferanten
gasförmigen Medien
Schutz vor mäßigem bis mittlerem Staub und
Schmutzanfall von außen
Kompensiert thermische Ausdehnung, z. B. bei Licht
Metallgehäuse, gute Dichtwirkung bei größerer
Rauheit und bei geteilten Gehäusen
Lange Lebensdauer
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Einsatzspektrum
Für mäßig anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten externen Lieferanten
Anwendungen
Hydraulikmotoren;Pumpen;Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen (Wellen, Naben, Achsen);Einsatz in druckbeaufschlagten Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
