78X100X10 WC NBR 70 Wellendichtring WC

Wellendichtring (W C NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67040437
Rubix:30279
Hersteller:67040437
78X100X10 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser78 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 78X100X10 WC NBR 70 Wellendichtring WC


Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Innendurchmesser78 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,14 exkl. MwSt.
/ Stück
4,93 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
4,14 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,13 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,04 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,59 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,13 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,96 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,84 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,55 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,45 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,44 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,42 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar