300X340X20 WC NBR 70 Wellendichtring WC

Wellendichtring (W C NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67018474
Rubix:506295
Hersteller:67018474
300X340X20 WC NBR 70 Wellendichtring WC
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 300X340X20 WC NBR 70 Wellendichtring WC


Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht775 g
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite20 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,06 exkl. MwSt.
/ Stück
57,19 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
48,06 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
48,07 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
45,29 exkl. MwSt. / Stück
20 und mehr
37,14 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar