16X21X3 WBO NBR 70 Wellendichtring WBO
Wellendichtring (W B O NBR 70 SCHWARZ UI GS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67041220
Rubix:500340
Hersteller:WBO 16,00 21,00 3,00 NB7034

Dokumente
Produktdetails : 16X21X3 WBO NBR 70 Wellendichtring WBO
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallbewehrte dichtung außen ohne feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
