50X85X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF

Wellendichtring HMSA10

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:50X85X10 HMSA10 V
Rubix:826217
Hersteller:509800
EAN:7316572546321
50X85X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring (SKF)
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 50X85X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF


Wellendichtring SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht54,7 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,44 exkl. MwSt.
/ Stück
31,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen