Referenzen
SKF:42X66X10 HMSA10 RG
Rubix:826564
Hersteller:511223
EAN:7316572551400


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 66 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 42X66X10 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 66 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen