Referenzen
SKF:42X65X10 HMSA10 V
Rubix:826573
Hersteller:511233
EAN:7316572545331


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 42X65X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage