Referenzen
SKF:32X52X7 HMSA10 RG
Rubix:827180
Hersteller:513879
EAN:7316572274545

Produktdetails : 32X52X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
