Referenzen
SKF:30X52X10 HMSA10 V
Rubix:827301
Hersteller:514413
EAN:7316572032831


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 30X52X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen