Referenzen
SKF:28X44X6 HMSA10 RG
Rubix:827437
Hersteller:514963
EAN:7316572549407

Produktdetails : 28X44X6 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
