Referenzen
SKF:28X42X7 HMSA10 RG
Rubix:827445
Hersteller:514974
EAN:7316572032541

Produktdetails : 28X42X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
