Referenzen
SKF:25X40X5 HMSA10 V
Rubix:827662
Hersteller:515830
EAN:7316572543221

Produktdetails : 25X40X5 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
