Referenzen
SKF:240X270X15 HMSA10 RG
Rubix:827724
Hersteller:516115
EAN:7316572553954


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 240X270X15 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 293,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen