Referenzen
SKF:20X45X7 HMSA10 RG
Rubix:1418580
Hersteller:517622

Produktdetails : 20X45X7 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
