Referenzen
SKF:170X200X15 HMSA10 V
Rubix:828132
Hersteller:519179
EAN:7316572035436


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 170X200X15 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 223,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen