Referenzen
SKF:68X90X10 HMS5 V
Rubix:825825
Hersteller:506340
EAN:7316572278062


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 68 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 68X90X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 68 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen