Referenzen
SKF:45X58X7 HMS5 RG
Rubix:826487
Hersteller:510834
EAN:7316572550687

Produktdetails : 45X58X7 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen