Referenzen
SKF:40X58X8 HMS5 V
Rubix:826712
Hersteller:512072
EAN:7316572544723

Produktdetails : 40X58X8 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
