Referenzen
SKF:35X60X10 HMS5 V
Rubix:826987
Hersteller:513135
EAN:7316572253823


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 35X60X10 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen