Referenzen
SKF:28X45X8 HMS5 V
Rubix:827429
Hersteller:514954
EAN:7316572543504

Produktdetails : 28X45X8 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
