Referenzen
SKF:25X50X10 HMS5 RG
Rubix:827599
Hersteller:515749
EAN:7316572549964


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 25X50X10 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen