Referenzen
SKF:20X38X7 HMS5 V
Rubix:827944
Hersteller:517652
EAN:7316572542965

Produktdetails : 20X38X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
