Referenzen
SKF:20X36X7 HMS5 RG
Rubix:827952
Hersteller:517661
EAN:7316572548776

Produktdetails : 20X36X7 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
