Referenzen
SKF:16X35X7 HMS5 V
Rubix:828209
Hersteller:519744
EAN:7316572542705

Produktdetails : 16X35X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
