220X250X15 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2U7 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2U7 220 X 250 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
Rubix:3224393
Hersteller:23421


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 220X250X15 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2U7 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.012,41 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.204,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage