Referenzen
SKF:12X37X7 HMS5 RG
Rubix:1418585
Hersteller:554453

Produktdetails : 12X37X7 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
