Referenzen
SKF:120X140X13 HMS5 RG
Rubix:828477
Hersteller:522122
EAN:7316574919635


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 120X140X13 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen