Referenzen
SKF:118X150X12 HMS5 V
Rubix:1418449
Hersteller:522324


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 118 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 118X150X12 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 118 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen