Referenzen
SKF:14804
Rubix:828322
Hersteller:520519
EAN:0085311884891


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,6 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 14804 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 47,6 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallbewehrte dichtung außen ohne feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage