Referenzen
SKF:21245
Rubix:827866
Hersteller:517057
EAN:0085311023917


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,38 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 21245 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
| Außendurchmesser | 79,38 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | acm |
| Ausführung | dichtung mit doppelter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage