Referenzen
SKF:40138
Rubix:826628
Hersteller:511713
EAN:0085311034623


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,43 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : 40138 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 259,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 152,43 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen