Referenzen
SKF:40049
Rubix:826629
Hersteller:511790
EAN:0085311034500


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 139,73 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 40049 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 139,73 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage