Referenzen
SKF:31758
Rubix:827238
Hersteller:513980
EAN:0085311031028


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,92 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 31758 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 99,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80,98 mm |
| Außendurchmesser | 107,92 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage