Referenzen
SKF:26209
Rubix:450093
Hersteller:515326
EAN:0085311027816


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,68 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92,02 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 26209 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66,68 mm |
| Außendurchmesser | 92,02 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen