Referenzen
SKF:32448
Rubix:827146
Hersteller:513705
EAN:0085311031295


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 114,3 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 32448 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 114,3 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | acm |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage