Referenzen
SKF:48X65X8 CRW1 R
Rubix:826351
Hersteller:510201
EAN:0085311020831

Produktdetails : 48X65X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 48 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
